{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | walizka | |
| Średnica bębna pomiarowego | 18 mm | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | nie | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Ostrza pomiarowe | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane; Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane; hartowane | |
| Dokładność ± | 6 µm | |
| Min. zakres pomiarowy | 25 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 32 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Protokół kontrolny | nie |
| Numer artykułu | 141-001 | |
| EAN / GTIN | 4946368018928 | |
| Numer producenta | 141-001 | |
| Numer L | L40010 12290 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |