Narzynki, M: M5

Nr art.: 140400 M5
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
346 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Sprawdziany do gwintu UNF D M5-6g
Skok gwintu 0,8 mm
Średnica korpusu 20 mm
Długość całkowita L 7 mm
Klasa tolerancji gwintu 6g
Norma EN 22568
Kierunek skrawania Prawotnący
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyty do narzynek
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 5 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu Narzynki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 140400 M5
EAN / GTIN 4045197083500
Numer producenta 140400 M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciemod wielkości ≥ M3 z obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania.Nakrój 2-zwojowy. Docieraneiazotowane, kąt natarcia ok. 15°.