Filière, M: M5

Réf.: 140400 M5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
286 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cooling lubricant yes
Thread type M
Thread nominal diameter metric 5 mm
Thread M5x0,8
Thread pitch 0.8 mm
Thread tolerance class DIN 13 6g
Body diameter 20 mm
Taper lead form B
Flank angle 60 degrees
Tool material HSS-E
Overall length L 7 mm
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid steel
Standard EN 22568
Machining method thread processing external
Type of product Dies

Identification et classification

Référence article 140400 M5
EAN / GTIN 4045197083500
Réf. fabricant 140400 M5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue. ≥ M3 avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées, angle de coupe env. 15°.