{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne | |
| Szerokość | 157,5 mm | |
| Głębokość | 310 mm | |
| Wysokość | 42 mm | |
| Możliwość użycia do | Szuflady | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkładka korytkowa do szuflad |
| Numer artykułu | 1402722 | |
| EAN / GTIN | 4010886804322 | |
| Numer producenta | 1402722 | |
| Numer L | L60160 3550 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |