• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Trzpieniowe frezy do gwintów GARANT Master TM G3/4

Nr art.: 139705 G3/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: G; G-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: VHM
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6
  • Liczba zębów Z: 6

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master TM
wielkość gwintu G3/4
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu G; G-LH
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza VHM
chwyt DIN 6535 HA z h6
skok gwintu 1,814 mm
liczba zwojów na cal 14
⌀ nom. DC 17,95 mm
Długość skrawania Lc 40,82 mm
Długość chwytu Ls 48 mm
długość całkowita L 108 mm
⌀ chwytu Ds 18 mm
Liczba zębów Z 6
chłodzenie wewnętrzne tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym
Stosować z gwintami zewnętrznymi do 1,5×D przy gwincie męskim
Podziałka ostrzy nierówne
posuw fz w stali < 750 N/mm2 0,15 mm
liczba rowków wiórowych 6
pierścień barwny zielone
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne Wymiar wewnętrzny i zewnętrzny
głębokość gwintu 40,82 mm
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 139705 G3/4
EAN / GTIN 4045197957733

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
220
aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
130
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
82
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy do gwintów VHM ze zmienną podziałką i zwiększoną liczbą ostrzy. Zmienna podziałka ostrzy zapewnia spokojną pracę i dużą trwałość narzędzia.
Nowa, uniwersalna geometria i powłoka o wysokich parametrach pozwalają na zastosowanie w wielu materiałach.
  • Znacznie mniejsze wibracje dzięki zmiennej podziałce ostrzy.
  • Większa liczba ostrzy.
  • Nowa powłoka zapewnia optymalną odporność na ścieranie.
  • Skorygowany profil gwintu zapobiega odkształceniom profilu.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych Whitwortha wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelnienia na gwincie). Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB zamawia się, podając nr 139705 + 129100 HB.
Kształt HE zamawia się, podając nr 139705 + 129100 HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master TM" Zobacz wszystkie
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
    G Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka