{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master TM | |
| wielkość gwintu | G1/16 | |
| powłoka | TiAlN | |
| Rodzaj gwintu | G; G-LH | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
| skok gwintu | 0,91 mm | |
| liczba zwojów na cal | 28 | |
| ⌀ nom. DC | 5,95 mm | |
| Długość skrawania Lc | 15,87 mm | |
| Długość chwytu Ls | 36 mm | |
| długość całkowita L | 64 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| Liczba zębów Z | 4 | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym | |
| Stosować z gwintami zewnętrznymi | do 2×D przy gwincie męskim | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Profil gwintu | Zarys pełny | |
| liczba rowków wiórowych | 4 | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | Wymiar wewnętrzny i zewnętrzny | |
| głębokość gwintu | 15,87 mm | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 139705 G1/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197955487 | |
| Numer producenta | 139705 G1/16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |