• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Trzpieniowe frezy do gwintów GARANT Master TM z pogłębiaczem 2,5×D, AlTiN, M: M5

Nr art.: 139664 M5
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
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka AlTiN
Rodzaj gwintu M
Średnica skrawania Dc 3,9 mm
Skok gwintu 0,8 mm
Długość skrawania Lc 13,2 mm
Długość całkowita L 64 mm
Liczba rowków wiórowych 4
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość chwytu LS 39,7 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał skrawający VHM
Chłodzenie wewnętrzne tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów Do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Zarys pełny tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Posuw na ząb fz 0,035 mm
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600100
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 6
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master TM
Oznaczenie producenta GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe
Średnica szyjki frezu D1 5,75 mm
Nominalna średnica gwintu 5 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 15 stopni
Skok linii śrubowej 45,726 mm
Podziałka ostrzy Nierówne
Kąt stopnia pogłębiającego 90 stopni
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne Wewn.
Posuw na ząb w stal < 750 N/mm2
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 13,2 mm
Długość funkcjonalna 64 mm
Maks. prędkość obrotowa 30 000 min-1
Masa 20 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez do gwintów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139664 M5
EAN / GTIN 4067263128465
Numer producenta 139664 M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
190
Al > 10% Si:
N
160
Stal < 500 N/mm²
P
125
Stal < 750 N/mm²
P
115
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
75
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
105
CuZn
N
175
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy do gwintów VHM ze zmienną podziałką i zwiększoną liczbą ostrzy. Zmienna podziałka ostrzy zapewnia spokojną pracę i dużą trwałość narzędzia.
Nowa, uniwersalna geometria i powłoka o wysokich parametrach pozwalają na zastosowanie w wielu materiałach.
  • Znacznie mniejsze wibracje dzięki zmiennej podziałce ostrzy.
  • Większa liczba ostrzy.
  • Powłoka HiPIMS na bazie AlTiN najnowszej generacji.
  • Skorygowany profil zapobiega odkształceniom profilu gwintu.

Zaleta:

Pogłębiacz od strony chwytu dla wykonywania pogłębień 90° i frezowania gwintów w jednej operacji.

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 139664 + 129100 HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 139664 + 129100 HE.