• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy palcowe do gwintów 2×D, TiAlN, M: M14

Nr art.: 139651 M14
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
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M
Średnica skrawania Dc 11,6 mm
Skok gwintu 2 mm
Długość skrawania Lc 31 mm
Długość całkowita L 85 mm
Liczba rowków wiórowych 4
Średnica trzonka DS 12 mm
Długość chwytu LS 45 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał skrawający VHM
Chłodzenie wewnętrzne tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów Do 2×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Zarys pełny tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Vorschub pro Zahn fz 0,045 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Nominalna średnica gwintu 14 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne Wewn.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Vorschub pro Zahn in stal < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 31 mm
Długość funkcjonalna 30 mm
Masa 144 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez do gwintów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139651 M14
EAN / GTIN 4045197777386
Numer producenta 139651 M14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
220
aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
170
Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Skorygowany profil gwintu do frezowania dokładnych gwintów wewnętrznych(zwracać uwagę na możliwość stabilnego zamocowania).
Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa.

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 139651 + 129100 HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 139651 + 129100 HE.