{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M3,5 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
skok gwintu | 0,6 mm | |
⌀ nom. DC | 2,8 mm | |
maksymalna głębokość pracy LC | 6 mm | |
Długość chwytu Ls | 18 mm | |
Długość wysięgu L1 | 6 mm | |
długość całkowita L | 32 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D przy otworze nieprzelotowym; do 2×D przy otworze przelotowym | |
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
posuw fz w CFK | 0,02 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
głębokość gwintu | 7 mm | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139610 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197533906 |