Frezy palcowe 2×D M1,2

Nr art.: 139610 M1,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: M; M-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M1,2
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M; M-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza VHM
Norma na gwinty DIN 13
chwyt DIN 6535 HA z h6
skok gwintu 0,25 mm
⌀ nom. DC 0,9 mm
maksymalna głębokość pracy LC 3,5 mm
Długość chwytu Ls 18 mm
Długość wysięgu L1 3,5 mm
długość całkowita L 32 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba zębów Z 4
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2×D przy otworze nieprzelotowym; do 2×D przy otworze przelotowym
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,01 mm
posuw fz w CFK 0,02 mm
tolerancje chwytu h6
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny zielone
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
głębokość gwintu 2,4 mm
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 139610 M1,2
EAN / GTIN 4045197533838

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
300
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
40
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
60
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
100
Tworzywo z włóknem węglowym
N
100
Grafit
N
150
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Skorygowana geometria gwintu do frezowania dokładnych gwintów wewnętrznych(zwracać uwagę na możliwość stabilnego zamocowania). Bardzo stabilne, jednozębowe frezy do gwintów, zwłaszcza do obróbki tworzyw szt. wzmocnionych włóknem węglowym, szklanym oraz grafitem. Nadają się również do stopów podstawowych na bazie Ti lub Ni i stali hartowanych do 63 HRC.

Zaleta:

O wiele mniejsze znoszenie promieniowe niż w przypadku wielozębnych frezów do gwintów.

Wskazówka:

Jednozębowe frezy do gwintów wyłącznie do obróbki gwintów wewnętrznych . Otwór pod gwint (i ewentualnie pogłębienie) muszą być już wykonane!
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
    M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka