Disinfectant holder

Nr art.: 1393-E1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Kolor niebieskie
Możliwość użycia do Butelki
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał stal
Szerokość 96 mm
Głębokość 152 mm
Wysokość 284 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1393-E1000
EAN / GTIN 4017976413969
Numer producenta 1393-E1000
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Sheet steel holder for disinfectant bottles, supplied as a building kit. Powder-coated blue RAL 5007. With variable screw-on points on the back and sides. Tube strut perforated many times, can be positioned as required with a clamp for fastening the holder. For standard Euro bottles with 1000 ml content. Bottles not included in the delivery.

Cecha szcz.:

  • Total width (mm): 96
  • Total depth (mm): 152
  • Total height (mm): 284
  • Colour: blue
  • Note: Stand area WxD: 93 x 75 mm