Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, do obrabiarek synchronizowanych, z rowkami smarnymi HSSE-PM, kształt C, TiN, M: M4

Nr art.: 139210 M4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E-PM
Chłodzenie wewnętrzne nie
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 4 mm
Skok gwintu 0,7 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 3,7 mm
Długość całkowita L 70 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 4,9 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Liczba rowków wiórowych 4
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00601005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 6
Długość chwytu LS 44,5 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C, TiN
Rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF D M4-6HX
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Średnica nakroju 3,63 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 8 mm
Długość nakroju 1,95 mm
Kąt nacięcia 9 stopni
Liczba ostrzy 4
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x) 2,5; 2,5
Średnica otworu pod gwint 3,7 mm
Długość standardowa L 70 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E PM
Powłoka TiN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 10 mm
Masa 16 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma Werksnorm
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139210 M4
EAN / GTIN 4045197446909
Numer producenta 139210 M4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
45
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
40
Stal < 500 N/mm²
P
45
Stal < 750 N/mm²
P
37
Stal < 900 N/mm²
P
35
Stal < 1100 N/mm²
P
32
Stal < 1400 N/mm²
P
22
Stal INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria wieloboczna i chwyt wg DIN 1835-B do zastosowania w obrabiarkach zesynchronizowanym napędem wrzecion. Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głęb. gwintach. Nowatorski kształt wieloboczny umożliwia różnorakie zastosowanie. Wielofunkcyjna struktura warstwowa zapewnia maksimum trwałości, również w przypadku materiałów o wysokiej wytrzymałości i sztywnym zamocowaniu.

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkowymienny do gwintowaniaGARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA),zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.