Synkronrulletapper med smørenoter HSS-E-PM form C M4

Art.-nr.: 139210 M4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M4
Belægning TiN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,7 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 3,7 mm
Gevind-⌀ 4 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 4
Farvering grøn
Antal skær Z 4
Gevinddybde 10 mm
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139210 M4
EAN/GTIN 4045197446909

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
45
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
45
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
32
Stål < 1400 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel polygongeometri og skaft iht. DIN 1835-B til maskiner med synkroniseret spindeldrev. Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybere gevind.
Den innovative polygoniske form muliggør et bredt anvendelsesområde. Den multifunktionelle lagstruktur giver en optimal standtid også ved meget faste materialer ved fast anvendelse.

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler garanterer GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron nr. 338100338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven