Macho de laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HOLEX Pro Form 6GX, TiN, M: M2

N.º do artigo: 139143 M2
Desconto
28,27 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
243 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M2
Revestimento TiN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 3X 6GX
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,4 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 2,8 mm
Quadrado da haste □ 2,1 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 1,85 mm
⌀ da rosca 2 mm
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 3 mm
Série Pro Form
Tipo de produto Macho laminador de roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 139143 M2
EAN/GTIN 4069515003377
Número do fabricante 139143 M2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
20
Alumínio (apara curta)
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
27
Aço < 750 N/mm²
P
25
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Classe de tolerância: ISO 3X/6GX = Sobremedida de 0,02 – 0,04 mm.
HOLEX Pro Form: Macho de laminação de roscas de alto desempenho para utilização numa vasta gama de materiais.
  • Material de corte HSS-E-PM para elevada resistência ao desgaste.
  • Revestimento TiN HIPIMS otimizado da última geração.

Vantagem:

Para peças de trabalho que são fornecidas com uma camada de proteção galvanizada ou que encolhem ligeiramente com o endurecimento.