Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, bez rowków smarnych 6GX, TiN, M: M6

Nr art.: 139135 M6
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
183 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka TiN
Sprawdziany do gwintu UNF D M6-6GX
Skok gwintu 1 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 5,55 mm
Długość całkowita L 82,695 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 4,9 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 3X 6GX
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Kształt nakroju C
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00602105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 63 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 6 mm
Średnica nakroju 5,39 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 17 mm
Długość nakroju 5,225 mm
Kąt nacięcia 9 stopni
Liczba ostrzy 5
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Do głębokości (średnica x) 1,5; 1,5
Średnica otworu pod gwint 5,55 mm
Wzmocniony trzonek tak
Normlänge L 80 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 9 mm
Masa 18 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 2174
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139135 M6
EAN / GTIN 4045197508805
Numer producenta 139135 M6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
42
aluminium (dające krótki wiór)
N
42
Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
27
Stal < 1100 N/mm²
P
22
Stal < 1400 N/mm²
P
17
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
nowatorski kształt wieloboczny umożliwia różnorakie zastosow. Wielofunkcyjna struktura warstwowa zapewnia maksimum trwałości , również w przypadkuobróbki materiałów o wysokiej wytrzymałości.
klasa dokładności: ISO 3X / 6GX = naddatek wymiarowy 0,02 − 0,04 mm.

Zastosowanie:

do detali, które będą powlekane galwanicznie
lub uległy niewielkiemu skurczeniu podczas hartowania.