Strojní tvářecí závitník bez mazacích drážek 6GX, TiN, M: M6

Artiklové číslo: 139135 M6
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
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu Metrický ISO normální závit
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiN
Závit D M6
Stoupání závitu 1 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 5,55 mm
Celková délka L 80 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Třída tolerance závitu 6GX
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek 5
Vrcholový úhel 60 stupeň
Tvar náběhu C
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Velikost upínače 0060
Délka stopky LS 63 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 6 mm
Průměr naříznutí 5,39 mm
Délka závitořezné části Lc 17 mm
Délka naříznutí 5,225 mm
Úhel naříznutí 9 stupeň
Počet břitů 5
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupeň
Doporučená maximální hloubka otvoru L2 9 mm
Hloubka až (x průměr) 1,5; 1,5
Průměr jádrového otvoru 5,55 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 82,695 mm
Hmotnost 18 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 2174
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139135 M6
EAN / GTIN 4045197508805
Číslo výrobce 139135 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
42
Hliník (krátké třísky)
N
42
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
27
Ocel < 1100 N/mm²
P
22
Ocel < 1400 N/mm
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. Multifunkční struktura vrstev dosahuje maximální životnosti i u vysoce pevných materiálů.
Třída tolerance: ISO 3X / 6GX = přesah 0,02 – 0,04 mm.

Použití:

Pro obrobky opatřené galvanicky naneseným ochranným povrchem nebo pro obrobky, jež se v důsledku kalení smršťují.