Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, bez rowków smarnych 6HX, TiN, M: M4

Nr art.: 139125 M4
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
171 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka TiN
Sprawdziany do gwintu UNF D M4-6HX
Skok gwintu 0,7 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 3,7 mm
Długość całkowita L 64,785 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 3,4 mm
Średnica trzonka DS 4,5 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Liczba rowków wiórowych 4
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Kształt nakroju C
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00452105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 4,5 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 50 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 4 mm
Średnica nakroju 3,57 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 13 mm
Długość nakroju 3,525 mm
Kąt nacięcia 9 stopni
Liczba ostrzy 4
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Do głębokości (średnica x) 1,5; 1,5
Średnica otworu pod gwint 3,7 mm
Wzmocniony trzonek tak
Normlänge L 63 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 8 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 2174
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139125 M4
EAN / GTIN 4045197508690
Numer producenta 139125 M4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
42
aluminium (dające krótki wiór)
N
42
Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
27
Stal < 1100 N/mm²
P
22
Stal < 1400 N/mm²
P
17
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Wielk. M1–M1,4 – klasa tolerancji: ISO 1X / 4HX.
nowatorski kształt wieloboczny umożliwia różnorakie zastosow. Wielofunkcyjna struktura warstwowa zapewnia maksimum trwałości , również w przypadkuobróbki materiałów o wysokiej wytrzymałości.