Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, bez rowków smarnych 6HX, TiN, M: M3,5

Nr art.: 139125 M3,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00402105
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0040 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 4 mm
Długość chwytu 44 mm
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 3,5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M3,5
Skok gwintu 0,6 mm
Klasa tolerancji gwintu 6HX
Średnica nakroju 3,12 mm
Rozwartość klucza 3 mm
Długość części do gwintowania 12 mm
Długość nakroju 4,2 mm
Kąt nacięcia 9 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Do głębokości (średnica x) 1,5; 1,5
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint 3,25 mm
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 3,25 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 3 mm
Materiał skrawający HSS-E-PM
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-PM
Powłoka TiN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 58,7 mm
Długość użytkowa 20 mm
Długość całkowita 56 mm
Masa 6 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 2174
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139125 M3,5
EAN / GTIN 4045197508683
Numer producenta 139125 M3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
42
aluminium (dające krótki wiór)
N
42
Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
27
Stal < 1100 N/mm²
P
22
Stal < 1400 N/mm²
P
17
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Wielk. M1–M1,4 – klasa tolerancji: ISO 1X / 4HX.
nowatorski kształt wieloboczny umożliwia różnorakie zastosow. Wielofunkcyjna struktura warstwowa zapewnia maksimum trwałości , również w przypadkuobróbki materiałów o wysokiej wytrzymałości.