Wózek na skrzynki Euro

Nr art.: 1384
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Nośność na powierzchnię ładunkową 80
z regulacją wysokości tak
Regulacja wysokości co 100 mm
Stopnie regulacji kąta pochylenia 15 stopni; 30 stopni
Do pudełek i skrzynek tak
Szerokość użytkowa 1 240 mm
Głębokość użytkowa 610 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 400 kg
Szerokość łącznie Bg 1 372 mm
Głębokość całkowita Tg 685 mm
Wysokość całkowita Hg 1 686 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1384
EAN / GTIN 4017976013848
Numer producenta 1384
Numer L L90080 435
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózki na skrzynki Euro w systemie modułowym: Rura stalowa i profil stalowy spawany, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, konstrukcja śrubowa. Możliwość montażu półek w odstępach co 100 mm. Nachylenie przy montażu ukośnym 15° lub 30°. Nośność na metr kwadratowy powierzchni ładunkowej wynosi 80 kg. 5 ram piętrowych, każda mieszcząca 3 skrzynki Euro o wymiarach 600 x 400 mm. 4 koła skrętne z oponami z TPE i piastami na łożyskach rolkowych. 2 sztuki z blokadą

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1240
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 610
  • Wysokość kondygnacji (mm): 311, 611, 911, 1211, 1511
  • Nośność półki (kg): 80
  • Długość całkowita (mm): 1372
  • Całkowita szerokość (mm): 685
  • Całkowita wysokość (mm): 1686
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40