Cărucior de colectare Euro

Cod articol.: 1384
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea albastru
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Capacitate portantă per suprafață de încărcare 80
reglabil pe înălţime da
Egalizarea înălţimii la intervale 100 mm
Unghi de înclinare niveluri de setare 15 grade; 30 grade
Recomandat pentru cutii, casete da
Lăţime utilă 1.240 mm
Adâncime utilă 610 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 160 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 400 kg
Lăţime totală Bg 1.372 mm
Adâncime totală Tg 685 mm
Înălţimea totală Hg 1.686 mm
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 1384
EAN / GTIN 4017976013848
Număr producător 1384
L-Număr L90080 435
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Cărucior cu cutie Euro în sistem modular: Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Posibilitate de înșurubare variabilă a rafturilor în trepte de 100 mm. Înclinare pentru instalare în unghi de 15° sau 30°. Capacitate de încărcare per raft 80 kg. 5 rame de raft, fiecare potrivită pentru 3 lăzi Euro 600x400 mm. 4 roți pivotante cu anvelope TPE și butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 400
  • Lungime efectivă (mm): 1240
  • Lățime efectivă (mm): 610
  • Înălțimea rafturilor (mm): 311, 611, 911, 1211, 1511
  • Capacitate de încărcare podea (kg): 80
  • Lungime totală (mm): 1372
  • Lățime totală (mm): 685
  • Înălțime totală (mm): 1686
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 160 × 40