Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap HSS/E 3/4-14

Nr art.: 138095 3/4-14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: NPT
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: norma zakładowa
  • Norma na gwinty: ANSI B 1.20.1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 3/4-14 NPT
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu NPT
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma norma zakładowa
Norma na gwinty ANSI B 1.20.1
Kształt nakroju C
Zbieżność stożka 1:16
Kąt linii śrubowej 15 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
kierunek skrawania prawo
skok gwintu 1,814 mm
liczba zwojów na cal 14
długość całkowita L 140 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
Chwyt kwadratowy □ 16 mm
⌀ otworu pod gwint A 23,3 mm
⌀ otworu pod gwint B 22,7 mm
⌀ przymiaru Dmaks. + 0,05 23,67 mm
Głębokość minimalna otworu pod gwint 23 mm
⌀ gwintu 26,568 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
liczba rowków wiórowych 5
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 5
głębokość gwintu 51,3 mm
Seria CleverTap
Rodzaj produktu Gwintowniki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 138095 3/4-14
EAN / GTIN 4067263162520

Tabela zastosowań

Al
N
13
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
12
Stal < 750 N/mm²
P
12
Stal < 900 N/mm²
P
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

HOLEX Clever Tap:
Stabilny gwintownik do typowych zastosowań standardowych. Wysokiej jakości materiał tnący HSS-E i geometria do materiałów stalowych. Powierzchnia: odpuszczany profil gwintu w kolorze brązu.

Zastosowanie:

Do stożkowych gwintów rurowych (NPT) wg ANSI B1.20.1, do gwintów ze środkiem uszczelniającym. W przypadku otworów pod gwint przestrzegać wymaganej głębokości minimalnej (zob. tabela).

Zalecenie:

⌀ otworu pod gwint A:
Nawiercić wstępnie otwór walcowy bez użycia rozwiertaka.
⌀ otworu pod gwint B:

Nawiercić wstępnie otwór walcowy i ostatecznie rozwiercić rozwiertakiem stożkowym 1:16 (patrz nr 162650). Następnie sprawdzianem Dmaks. (patrz tabela) można skontrolować ⌀ stożkowego otworu od strony powierzchni czołowej. Przygotowanie otworu pod gwint według wariantu B stanowi najbardziej niezawodną opcję gwintowania.
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
    NPT Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka