{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 1-11,5 NPT | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | NPT | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | norma zakładowa | |
Norma na gwinty | ANSI B 1.20.1 | |
Kształt nakroju | C | |
Zbieżność stożka | 1:16 | |
Kąt linii śrubowej | 15 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
kierunek skrawania | prawo | |
skok gwintu | 2,209 mm | |
liczba zwojów na cal | 11,5 | |
długość całkowita L | 160 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 20 mm | |
⌀ otworu pod gwint A | 29 mm | |
⌀ otworu pod gwint B | 28,6 mm | |
⌀ przymiaru Dmaks. + 0,05 | 29,69 mm | |
Głębokość minimalna otworu pod gwint | 27,4 mm | |
⌀ gwintu | 33,228 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 6 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
głębokość gwintu | 64,18 mm | |
Seria | CleverTap | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki |
Numer artykułu | 138095 1-11,5 | |
EAN / GTIN | 4067263162537 |