{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | 12-28 UNF | |
| Skok gwintu | 0,907 mm | |
| Rodzaj gwintu | UNF | |
| Klasa tolerancji gwintu | 2B | |
| Średnica otworu pod gwint | 4,7 mm | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór nieprzelotowy | |
| Liczba zwojów na cal | 28 | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 4,9 mm | |
| Długość całkowita L | 80 mm | |
| Kształt nakroju | C | |
| Norma | DIN 371 | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Długość chwytu LS | 37 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Maschinen-Gewindebohrer UNF 12-28 | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 5,49 mm | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 17 mm | |
| Długość nakroju | 2,73 mm | |
| Kąt nacięcia | 15 stopni | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 20 stopni | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 10,96 mm | |
| Do głębokości (średnica x) | 2 | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Masa | 10 g | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 138000 12-28 | |
| EAN / GTIN | 4045197080301 | |
| Numer producenta | 138000 12-28 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |