Gwintowniki maszynowe 1/4-28

Nr art.: 138000 1/4-28
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: UNF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 371
  • Klasa tolerancji: 2B

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 1/4-28 UNF
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu UNF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 371
Klasa tolerancji 2B
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 20 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,907 mm
liczba zwojów na cal 28
⌀ gwintu 6,35 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 7 mm
Chwyt kwadratowy □ 5,5 mm
⌀ otworu rdzenia 5,5 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 12,7 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 138000 1/4-28
EAN / GTIN 4045197080318

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie, z prawoskrętną linią śrubową o kącie 20°.
HSS-E

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.
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
    UNF Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka