Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 8-32

Nr art.: 137910 8-32
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
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNC Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu UNC
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka TiN
Sprawdziany do gwintu UNF D 8-32 UNC
Skok gwintu 0,794 mm
Średnica otworu pod gwint 3,5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 4,16 mm
Długość całkowita L 63 mm
Średnica trzonka DS 4,5 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 3,4 mm
Klasa tolerancji gwintu 2B
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Norma DIN 371
Liczba zwojów na cal 32
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Tap
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Długość chwytu LS 30 mm
Średnica nominalna gwintu calowego D 0,164 cal
Średnica nakroju 3,25 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 10,4 mm
Długość nakroju 1,83 mm
Kąt nacięcia 15 stopni
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 2,5
Liczba rowków wiórowych 2
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 64,63 mm
Masa 10 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137910 8-32
EAN / GTIN 4062406374808
Numer producenta 137910 8-32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
24
aluminium (dające krótki wiór)
N
25
Al > 10% Si:
N
10
Stal < 500 N/mm²
P
24
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne HOLEX Pro Tap. Solidne wykonanie i szerokie spektrum materiałów. Lepszy materiał tnący HSS-E z ograniczającą tarcie powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Tap" Zobacz wszystkie