{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość gwintu | G3/8 | |
| powłoka | TiAlN | |
| Rodzaj gwintu | G | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
| Materiał ostrza | HSS E PM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| Kształt nakroju | C | |
| Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
| chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych | |
| kierunek skrawania | prawe | |
| skok gwintu | 1,337 mm | |
| liczba zwojów na cal | 19 | |
| ⌀ gwintu | 16,66 mm | |
| długość całkowita L | 100 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
| Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
| ⌀ otworu rdzenia | 15,25 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej | |
| liczba rowków wiórowych | 4 | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Liczba ostrzy Z | 4 | |
| głębokość gwintu | 49,98 mm | |
| Rodzaj produktu | gwintownik |
| Numer artykułu | 137816 G3/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197705808 | |
| Numer producenta | 137816 G3/8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |