Digital pressure gauge, CPG1200, G 1/4, 0 - 250 bar, 0.5% FS,IP65

Nr art.: 137815
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Seria CPG1200
Oznaczenie producenta CPG1200; Digitalmanometer
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu Manometry
gwint przyłączający G1/4 cal
maks. zakres wskazań 250 bar
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137815
EAN / GTIN 4047322753418
Numer producenta 137815
Numer L L00970 141058
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Digital pressure gauge, type CPG1200, G 1/4, 0 - 250 bar, accuracy 0.5% FS, IP 65, housing PBT, operating temp. -10 to +50 °C

Cecha szcz.:

  • Display: 4 1/2-digit 15-segment display
  • Casing: PBT with 30% glass fibre content
  • Thread: G 1/4 male
  • Memory: Min./max. memory
  • WIKA type: CPG1200
  • Index of protection: IP 65
  • Accuracy: 0.5% FS
  • Menu languages: adjustable via menu
  • connection position: radial bottom
  • Units of pressure: adjustable via menu
  • Data transmission: Micro USB Type B
  • housing protection cap: without
  • Battery life: approx. 4,000 hours
  • Power supply: 3x 1.5 V AA alkaline batteries
  • Maximum measuring range in bar: 250 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Backlight: Can be activated via button
  • Maximum medium temperature: 50 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Max. operating temperature: 50 °C
  • Min. operating temperature: -10 °C
  • Parts in contact with the medium: 316L stainless steel
  • Maximum ambient temperature: 25 °C
  • Ambient temperature min.: 15 °C
  • Material Process connection: 316L stainless steel