Dig. Pocket caliper IP 67,150 mm, Bridge length 100mm IW

Nr art.: 137241660
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
  • stopień ochrony IP: IP 67
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
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
stopień ochrony IP IP 67
Technika pomiarowa digital
zasilanie energią Battery-powered
Rodzaj produktu Depth gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137241660
EAN / GTIN 4029713072148
Numer producenta 137241660
Numer L L40510 103137
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

  • Stainless steel
  • Inductive measuring system, protection class IP67
  • ISO 13385
  • Locking screw
  • LCD display 11 mm
  • Measuring pin dia. 1,5 mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • IP class: IP 67
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 150
  • Error Limit (mm): 0.03 mm
  • Error Limit (µm): 30 µm
  • Digit height: 11 mm
  • Measuring bridge length: 100 mm