{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Tap | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer extra lang HSS-E-PM | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00602105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0060 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Długość chwytu LS | 144 mm | |
| Rodzaj gwintu | MF | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 8 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | MF8x1 | |
| Skok gwintu | 1 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | 6HX | |
| Średnica nakroju | 6,8 mm | |
| Rozwartość klucza | 4,9 mm | |
| Długość części do gwintowania Lc | 10,5 mm | |
| Długość nakroju | 2,5 mm | |
| Kąt nacięcia | 11,61 stopni | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 45 stopni | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
| Kształt nakroju | C | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór nieprzelotowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 2,5 | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Średnica otworu pod gwint | 7 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Materiał skrawający | HSS-E-PM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E-PM | |
| Powłoka | AlTiX | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 20 mm | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Masa | 21 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 137162 8X1 | |
| EAN / GTIN | 4062406207946 | |
| Numer producenta | 137162 8X1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |