• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM 6HX, AlTiX, MF: 22X1,5

Nr art.: 137160 22X1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Through-coolant no
Cooling lubricant yes
Series Master Tap
Manufacturer’s designation GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 6HX MF 22
Interface position on the machine
Holder type Plain shank
Interface coding ZYL01802105
Holder shape plain shank
Holder version metric
Holder size, metric 0180 mm
Shank diameter 18 mm
Shank length 62 mm
Holder diameter, ISO tolerance class 9 mm
Thread type MF
Thread nominal diameter metric 22 mm
Thread MF22x1,5
Thread pitch 1.5 mm
Thread tolerance class 6HX
Chisel edge diameter 20.5 mm
Width across flats 14.5 mm
Length of tapping part 17 mm
Tap infeed length 3.75 mm
Taper lead angle 11.3 degrees
Number of teeth 4
Twist direction right-hand
Twist angle 45 degrees
Type of thread-cutting tool machine tap for dynamic machining
Taper lead form C
Application for type of drilling Blind hole
To depth (x diameter) 2.5
Number of clamping slots 4
Core hole diameter 20.5 mm
Flank angle 60 degrees
Square-drive width across flats 14.5 mm
Tool material HSS-E-PM
Cutting media, manufacturer’s designation HSS-E-PM
Coating AlTiX
Interface joint 1
Gauge length 125 mm
Usable length 55 mm
Overall length 125 mm
Weight 251 g
Cutting direction right-hand cutting
Standard DIN 374
Data carriers without data carrier
Machining method thread processing internal
Colour ring green
Type of product Taps

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137160 22X1,5
EAN / GTIN 4045197900890
Numer producenta 137160 22X1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Alu plastics
N
30
Aluminium (short chipping)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Steel < 500 N/mm²
P
30
Steel < 750 N/mm²
P
30
Steel < 900 N/mm²
P
25
Steel < 1100 N/mm²
P
12
Steel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Oil
 
wet maximum
 

Opis

Version:

GARANT Master Tap Universal taps, designed for use in a wide spectrum of materials with high process reliability.
  • HSS-E-PM tool material for maximum wear resistance.
  • Reduced coefficient of friction due to the new high-performance coating.
  • Special geometry for optimum swarf evacuation.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie