Szczęki pazurowe, Szerokość rowka 17, hartowane zęby stożkowe 90°, długość zębów 40 mm, 1 sztuk

Nr art.: 137039
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 137039
EAN / GTIN 4019208044859
Numer producenta 137039
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

Więcej informacji:

  • Szczęki z zębami, szerokość rowka 17, hartowany, zęby ostro zakończone pod kątem 90°, 1 sztuka

Cecha szcz.:

  • Wersja: KB
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M6
  • Wysokość szczęek: 45 mm
  • Długość szczęk: 55 mm
  • Długość wkładki z pazurkami: 40 mm
  • Zakres dostawy: szt.
  • szerokość rowka: 17 mm
  • Zakres mocowania zewnętrznego przy użyciu standardowych szczęk: 88–127 mm
  • Zakres mocowania zewnętrznego z przedłużonymi szczękami: 66–87 mm
  • Uzębienie: 1/16″ x 90°