Szczęki pazurowe, Szerokość rowka 17, hartowane zęby stożkowe 90°, długość zębów 46 mm, 1 sztuk

Nr art.: 137032
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137032
EAN / GTIN 4019208044781
Numer producenta 137032
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

Więcej informacji:

  • Szczęki z zębami, szerokość rowka 17, hartowany, zęby ostro zakończone pod kątem 90°, 1 sztuka

Cecha szcz.:

  • Wersja: KB
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M6
  • Wysokość szczęek: 45 mm
  • Długość szczęk: 65 mm
  • Długość wkładki z pazurkami: 46 mm
  • Zakres dostawy: szt.
  • szerokość rowka: 17 mm
  • Zakres mocowania zewnętrznego przy użyciu standardowych szczęk: 73–111 mm
  • Zakres mocowania zewnętrznego z przedłużonymi szczękami: 51–71 mm
  • Uzębienie: 1/16″ x 90°