Mikrometr wewnętrzny 2-punktowy, powierz

Nr art.: 137-220
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
Opakowanie walizka
Średnica bębna pomiarowego 18 mm; 15 mm
Z przedłużką tak
Odczyt w calach, cal 0,001 cal; 0,001 cal
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Min. zakres pomiarowy 50,8 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 524 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137-220
EAN / GTIN 4946368438542
Numer producenta 137-220
Numer L L40010 8479
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to śruba pomiarowa do zastosowań wewnętrznych, wyposażona w przedłużki, która zapewnia następujące korzyści: Wymienne przedłużki o cylindrycznym kształcie służące do zwiększenia zakresu pomiarowego. Dostępne są powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 137-120
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Granica błędu: +/-(0,00015 + 0,00005 × liczba rur + 0,00005 × (maks. długość pomiarowa / 2))″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,409 X 0,188 X 0,045 M
  • liniał: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 15 mm
  • Zakres pomiarowy: 2-60
  • Powierzchnie pomiarowe: z węglików spiekanych
  • metoda pomiarowa: 2-punktowy
  • zakres pomiaru: 0,5 cale
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,025″ mm
  • wartość podziałki skali: 0,001 cale
  • Błąd posuwu wrzeciona: 0,00015 inch
  • Przedłużki: 10 (0,5, 1, 2 (2 sztuki), 4, 8 (3 sztuki), 12″ (2 sztuki))
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, spanner, extension rods (10 pcs.), micrometer head 137-014