{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Z przedłużką | tak | |
| Odczyt w calach, cal | 0,001 cal | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Jednostka odczytu | cal | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Min. zakres pomiarowy | 50,8 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 304,8 mm |
| Numer artykułu | 137-212 | |
| EAN / GTIN | 4946368438399 | |
| Numer producenta | 137-212 | |
| Numer L | L40010 7386 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |