Mikrometr wewnętrzny z hartowanymi powie

Nr art.: 137-011
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie karton
Średnica bębna pomiarowego 15 mm
Z przedłużką tak
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Jednostka odczytu milimetr
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 91 mm
Szerokość łącznie 32 mm
Wysokość całkowita 30 mm
Min. zakres pomiarowy 50 mm
Maks. zakres pomiarowy 63 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 137-011
EAN / GTIN 4946368438313
Numer producenta 137-011
Numer L L40010 3240
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to śruba pomiarowa do zastosowań wewnętrznych, wyposażona w przedłużki, która zapewnia następujące korzyści: Wymienne przedłużki o cylindrycznym kształcie służące do zwiększenia zakresu pomiarowego. Dostępne są powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 137-001
  • Rozmiar / Wymiar: 0,091 X 0,032 X 0,03 M
  • liniał: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 15 mm
  • zakres pomiaru: 13 mm
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,5 mm
  • wartość podziałki skali: 0,01 mm
  • Błąd nachylenia: 3 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, key, micrometer head