{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 200 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Granica błędu | 0,03 mm | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 30 µm | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 7,5 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 1367718 | |
| EAN / GTIN | 4029713072261 | |
| Numer producenta | 1367718 | |
| Numer L | L40510 2714 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |