Dig. depth gauge IP67 ss. w. replaceable pin 1/100 300x150mm

Nr art.: 1365728
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
Stopień ochrony IP IP67
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Długość mostka 150 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Wysokość cyfr 7,5 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Głębokościomierz mikrometryczny
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 µm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1365728
EAN / GTIN 4029713072193
Numer producenta 1365728
Numer L L40510 103136
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

  • Stainless steel
  • Protection class IP67
  • LCD display 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Locking screw
  • Replaceable pin
  • Larger measuring ranges are available upon request

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • IP class: IP 67
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 300
  • Error Limit (mm): 0.03 mm
  • Error Limit (µm): 30 µm
  • Digit height: 7.5 mm
  • Measuring bridge length: 150 mm