Wózek do beczek

Nr art.: 13650
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Kolor niebieskie
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 80 mm
Szerokość koła/rolki 35 mm
Materiał koła/rolki poliamidowe
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek specjalny
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 250
Wysokość całkowita 159 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 13650
EAN / GTIN 4017976913650
Numer producenta 13650
Numer L L90080 701
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózek do transportu w pozycji pionowej lub przechowywania 200-litrowych beczek z blachy stalowej. Spawany krzyż z rur kwadratowych z krawędziami zapobiegającymi ześlizgiwaniu się, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. 4 koła skrętne, w tym 2 z blokadą. Koła z poliamidu, piasty na łożyskach rolkowych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Całkowita wysokość (mm): 159
  • Opony: Poliamid
  • Rozmiar koła (mm): 80 × 35