Cărucior pentru tobe

Cod articol.: 13650
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru oțel
Culoarea albastru
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 80 mm
Lățime roată/rolă 35 mm
Material roată/rolă Poliamidă
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior special
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 250
Înălţimea totală 159 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 13650
EAN / GTIN 4017976913650
Număr producător 13650
L-Număr L90080 701
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Cărucior pentru butoaie pentru transportul sau depozitarea în poziție verticală a butoaielor de oțel de 200 litri. Cruce sudată din tub pătrat cu margini antiderapante, vopsită cu pulbere albastră RAL 5007. 4 roți pivotante, 2 cu frână. Roți din poliamidă, butuci cu rulmenți simpli.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 250
  • Înălțime totală (mm): 159
  • Anvelope: Poliamidă
  • Dimensiunea roții (mm): 80 × 35