{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | M12x1,5-6H | |
| Skok gwintu | 1,5 mm | |
| Rodzaj gwintu | MF | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2 6H | |
| Średnica otworu pod gwint | 10,5 mm | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór nieprzelotowy | |
| Średnica trzonka DS | 9 mm | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 7 mm | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Kształt nakroju | C | |
| Norma | DIN 374 | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Długość chwytu LS | 60 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Clever Tap | |
| Oznaczenie producenta | HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer MF 12X1,5 | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 12 mm | |
| Średnica nakroju | 10,2 mm | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 18,2 mm | |
| Długość nakroju | 3,75 mm | |
| Kąt nacięcia | 15 stopni | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 40 stopni | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
| Do głębokości (średnica x) | 2,5 | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 100 mm | |
| Masa | 43 g | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 136255 12X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263162186 | |
| Numer producenta | 136255 12X1,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |