Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap, bez powłoki, MF: 12X1

Nr art.: 136255 12X1
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
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS-E
Powłoka
bez powłoki
Kierunek skrawania
Prawotnący
Sprawdziany do gwintu UNF D
M12x1-6H
Skok gwintu
1 mm
Rodzaj gwintu
MF
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2 6H
Średnica otworu pod gwint
11 mm
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór nieprzelotowy
Średnica trzonka DS
9 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
7 mm
Długość całkowita L
100 mm
Kształt nakroju
C
Norma
DIN 374
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00902100
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Klasa tolerancji uchwytu
h9
Wielkość uchwytu
9
Długość chwytu LS
60 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Clever Tap
Oznaczenie producenta
HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer
Średnica skrawania D
12 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
12 mm
Średnica nakroju
10,8 mm
Długość elementu do gwintowania Lc
14,2 mm
Długość nakroju
2,5 mm
Kąt nacięcia
15 stopni
Liczba ostrzy
3
Kierunek skrętu
prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej
40 stopni
Skok linii śrubowej
40 mm
Typ narzędzia do gwintowania
Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Do głębokości (średnica x)
2,5
Liczba rowków wiórowych
3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna
11 mm
Długość standardowa L
100 mm
Grupa skrawania
P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-E
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
30 mm
Masa
43 g
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Gwintowniki
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 136255 12X1
EAN / GTIN 4067263162162
Numer producenta 136255 12X1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
13
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
12
Stal < 750 N/mm²
P
12
Stal < 900 N/mm²
P
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

HOLEX Clever Tap:
Stabilny gwintownik do typowych zastosowań standardowych. Wysokiej jakości materiał tnący HSS-E i geometria do materiałów stalowych. Powierzchnia: odpuszczany profil gwintu w kolorze brązu.