Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM kształt E, TiAlN, M: M2,5

Nr art.: 136173 M2,5
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
79 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Pierścień kolorowy zielony
Sprawdziany do gwintu UNF D M2,5-6HX
Skok gwintu 0,45 mm
Średnica otworu pod gwint 2,05 mm
Długość całkowita L 70 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 4,9 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Kształt nakroju E
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00601005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 46,5 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form E, TiAlN
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 2,5 mm
Średnica nakroju 1,98 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 6,1 mm
Długość nakroju 0,74 mm
Kąt nacięcia 21 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 2,05 mm
Normlänge L 70 mm
Materiał skrawający HSS-E-PM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E PM
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 7,5 mm
Masa 16 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma Werksnorm
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 136173 M2,5
EAN / GTIN 4045197705242
Numer producenta 136173 M2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
32
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Stal < 500 N/mm²
P
33
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
7
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie z prawoskrętną linią śrubową i chwytem wg DIN 1835-B.
Specjalna geometria do uniwersalnego zastosowania na obrabiarkach ze synchronizowanym napędem wrzecion. Gwintownik prowadzony jest przy tym przez synchroniczne wrzeciona obrabiarki. Specjalna powłoka z TiAlNzapewnia optymalną trwałość.
stosować z emulsją(min. zawartość oleju 8%).
kształt E (wycinek: 1,5-2 zwoje) umożliwia bardzo dużą głębokość gwintowania.

Wskazówka:

W przypadku zastosowania na wrzecionach synchronizowanychuchwyty szybkozmienne do gwintowania GARANTnr 338100-338121 z minimalną kompensacją (MLA) gwarantują najbardziej precyzyjną obróbkę.