Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM forma E, TiAlN, M: M2,5

Prekės Nr.: 136173 M2,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form E, TiAlN, M: M2,5
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL
Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 ZYL00601005
Tvirtinimo forma forma B
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 46,5 mm
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 2,5 mm
Sriegis M2,5
Sriegio žingsnis 0,45 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Įpjovos skersmuo 1,98 mm
Rakto dydis 4,9 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis 6,1 mm
Įpjovos ilgis 0,74 mm
Viršūnės nuožulos kampas 21 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 14,5 mm
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Kreipiančiosios dalies forma E
Naudojimas Gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 3
Drožlių griovelių skaičius 3
Šerdies kiaurymės skersmuo 2,05 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis 4,9 mm
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E PM
Danga TiAlN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 70 mm
Darbinės dalies ilgis 7,5 mm
Bendras ilgis 70 mm
Svoris 16 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 136173 M2,5
EAN / GTIN 4045197705242
Gamintojo numeris 136173 M2,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
32
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
32
Plienas <500 N/mm²
P
33
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
7
INOX <900 N/mm²
M
11
INOX >900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis su dešininiu sraigtiniu grioveliu ir kotu pagal DIN 1835-B.
Speciali geometrija universaliam darbui staklėse su sinchroniniais sukliais. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys. Speciali TiAlN danga užtikrina optimalią eksploatavimo trukmę.
Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).
Forma E (pradinė dalis: 1,5 − 2 vijos) maksimaliam sriegio gyliui.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems velenams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvas Nr. 338100338121 su minimaliomis ilgio tolerancijomis (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.