Pióro z włókniny 100x50–6x40 mm A GROB PREMIUM stal/stal nierdzewna/metal nieżelazny

Nr art.: 136100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 136100
EAN / GTIN 9003171361001
Numer producenta 136100
Numer L L50140 2637
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Wkładki z włókniny PREMIUM do szlifierki prostej są dostępne w najróżniejszych wersjach i z łatwością spełniają wszystkie wymagania związane z obróbką powierzchni.
  • Wyróżniają się przede wszystkim maksymalną trwałością oraz elastycznością, dzięki czemu idealnie nadają się do obróbki trudno dostępnych miejsc.
  • Dzięki temu produktowi już nigdy nie będziesz musiał martwić się ewentualnymi zmianami właściwości powierzchni i będziesz mógł skutecznie obrabiać wymagające elementy.
  • Dzięki szerokiej gamie wielkości ziaren można uzyskać różne struktury powierzchni i stopnie chropowatości.

Cecha szcz.:

  • Platformy: Włókninowy trzpień szlifierski z łopatkami
  • Materiał do obróbki: Metale nieżelazne, stal, stal nierdzewna
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : A GROB
  • Wymiar (średnica x głębokość): 100 x 50 mm
  • Średnica: 100 mm
  • Grubość: 50 mm
  • rozmiar ziarna: 20
  • Narzędzie do: Szlifierka prosta

Zaleta:

  • Dzięki szerokiej gamie rozmiarów ziaren można uzyskać różne stopnie chropowatości
  • Idealne do obróbki trudno dostępnych miejsc
  • Najdłuższa żywotność
  • Obróbka materiału bez zmiany właściwości powierzchni

Zastosowanie:

  • Wkłady z płótnem ściernym (VL-C) zapewniające zwiększoną wydajność ścierania
  • Pióra z włókniny bez płótna ściernego do prac precyzyjnych
  • Zastosowanie szlifierek prostych z regulacją prędkości obrotowej
  • Inne popularne wymiary są dostępne na zapytanie

Materiał:

  • Metale nieżelazne/stal/stal nierdzewna

Pasuje do:

  • Szlifierka prosta

Zalecenie:

  • Wkłady z płótnem ściernym (VL-C) zapewniające zwiększoną wydajność ścierania
  • Pióra z włókniny bez płótna ściernego do prac precyzyjnych
  • Zastosowanie szlifierek prostych z regulacją prędkości obrotowej

Cechy szczególne:
  • Maksymalna żywotność
  • Idealne do obróbki trudno dostępnych miejsc
  • Brak zmian w strukturze powierzchni

Wskazówka:

  • Do precyzyjnej obróbki stali, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych