Flisni zatič 100x50-6x40mm A GROB PREMIUM za jeklo/neželezno jeklo/neželezne kovine

Št. art.: 136100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kosi
  • Koraki naročila: 5 kosi
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
Številka izdelka 136100
EAN/GTIN 9003171361001
Številka proizvajalca 136100
L-število L50140 2637
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Flisne konice PREMIUM za ravne brusilnike so na voljo v najrazličnejših izvedbah in zlahka izpolnjujejo vse zahteve glede površinske obdelave. Odlikujeta jih predvsem največja življenjska doba in prilagodljivost, zaradi česar so idealne za obdelavo težko dostopnih območij. S tem izdelkom vam nikoli več ne bo treba skrbeti za spremembe površinske obdelave in boste lahko učinkovito obdelovali zahtevne obdelovance. Širok razpon velikosti zrnc pomeni, da lahko dosežete različne strukture in hrapavosti površine.

Lastnosti:

  • Oblika: Disk z zavihkom iz flisa
  • Primerno za materiale: Neželezne kovine, jeklo, nerjavno jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : A GROB
  • Dimenzije (D x D): 100 x 50 mm
  • Premer posode: 100 mm
  • Debelina: 50 mm
  • Velikost zrnja: 20
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Zaradi širokega izbora velikosti zrn je mogoče doseči različne hrapavosti
  • Odlično za obdelavo težko dostopnih področij
  • Najdaljša življenjska doba
  • Obdelava materiala brez spreminjanja površinske obdelave

Uporaba:

  • Za fino obdelavo jekla, nerjavnega jekla in barvnih kovin

Priporočilo:

  • Točke iz flisa z abrazivno krpo (VL-C) za večje odstranjevanje materiala
  • Flisne točke brez abrazivne tkanine za fino obdelavo
  • Uporaba nastavljivih ravnih brusilnikov

Posebne lastnosti:
  • Najdaljša življenjska doba
  • Odlično za obdelavo težko dostopnih področij
  • Brez sprememb pri obdelavi površine