Wózek do beczek

Nr art.: 13600
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 13600
EAN / GTIN 4017976136004
Numer producenta 13600
Numer L L90080 278
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek do transportu w pozycji pionowej beczek z blachy stalowej o pojemności 60 lub 200 litrów. Spawana konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007, poprzeczne rozpórki wygięte w dół o Ø 420 mm do beczek o pojemności 60 litrów, pierścień zewnętrzny o Ø wewnętrznym 610 mm do beczek o pojemności 200 litrów. Z przykręcanym uchwytem do rur z 2 oczkami i 1 pasem mocującym. 4 koła skrętne, w tym 2 z hamulcem, koła z poliamidu, piasty na łożyskach rolkowych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Całkowita wysokość (mm): 914
  • Opony: Poliamid
  • Rozmiar koła (mm): 80 × 35