Drum dolly

Nr art.: 1360
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Czas pracy 43 800 h
Zasilanie energią Zasilanie z baterii

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1360
EAN / GTIN 4017976013602
Numer producenta 1360
Numer L L90080 464
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Drum rollers for upright transport of sheet steel drums. Welded flat steel construction, cross struts cranked downwards, Ø 420 mm for 60-litre drums, outer ring inner Ø 610 mm for 200-litre drums. Powder coated blue RAL 5007. 4 swivel castors, 2 with wheel stops, polyamide wheels, hubs with sliding bearing.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 250
  • Total height (mm): 154
  • Tyres: Polyamide
  • Wheel size (mm): 80 x 35