Sudový vozík

Artiklové číslo: 1360
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Doba provozu 43 800 h
Zásobování energií Provoz s bateriemi

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1360
EAN / GTIN 4017976013602
Číslo výrobce 1360
L-číslo L90080 464
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Vozík na sudy pro přepravu plechových sudů ve svislé poloze. Svařovaná plochá ocelová konstrukce, příčné vzpěry s klikou směrem dolů Ø 420 mm pro 60litrové sudy, vnější prstenec vnitřní Ø 610 mm pro 200litrové sudy. Práškově lakovaná leskle modrá barva RAL 5007. 4 otočná kolečka, 2 s brzdou, polyamidová kola, náboje s kluznými ložisky.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 250
  • Celková výška (mm): 154
  • Pneumatiky: polyamid
  • Velikost kolečka (mm): 80 x 35