{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Materiał uchwytu | rura stalowa | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 32 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Wózek transportowy / podwozie | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z kątowników | |
| Maks. nośność | 250 | |
| Szerokość łącznie Bg | 747 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 414 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 970 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 135800 | |
| EAN / GTIN | 4017976313580 | |
| Numer producenta | 135800 | |
| Numer L | L90080 824 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |