Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Nyitott szögű acélszerkezet, csővázas tolórúddal, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. 4 db TPE gumiabronccsal ellátott forgó kerék, mélyhornyos golyóscsapágyazású keréktárcsákkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Alkalmas 600 x 400 mm-es Euro ládákhoz.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Használható felület hossza (mm): 605
Használható terület szélessége (mm): 408
Platform magassága (mm): 182
Teljes hossz (mm): 747
Teljes szélesség (mm): 414
Teljes magasság (mm): 970
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint